※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットレンチセット
1/4DR.39PC.スプラインソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06945444
品番
PA852
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
ラチェットはクイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単にできます。
セット商品数
39
差込角(mm)
6.35
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
トラスコ品番
774-7411
セット内容
ラチェットハンドル140mm、スピンナーハンドル150mm、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー150mm、スライディングTハンドル、ビットアダプター、ソケットアダプター、ビット[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・6.5、六角2.5・3・4・5・6、スペシャルT8・10・15・20・25・27・30・40・45
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
1.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
295×165×55