※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークプラグソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)21 材質クロームバナジューム鋼 トラスコ品番853-0756 注文コード06945828 品番OSS301
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は二面幅・材質・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)21 トラスコ品番853-0756 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06945067
2019-05-21
用途:
家庭菜園をしております耕運機を使用しており時々プラグを交換しますので場所が遣りにくいのでラジェットレンチで使用します

今のところ毎日交換するわけではないので不便なところは無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする