ねじ端子台(組式) 310A〜520A TCシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06946021 品番 TC450B
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
150mm2-310
200mm2-400
250mm2-430(JIS規格外ねじ)
325mm2-520(JIS規格外)
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数1P 端子ねじM12×35 端子間ピッチ(mm)56 定格電流(JIS)(A)400/500 質量(g)540 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)200/150×2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)25〜35 接続可能電線(mm2)150、200、250(JIS規格外ねじ)、325(JIS規格外ねじ) 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番64-1101-87 耐電圧(V/min)2500
注意
※端子カバーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946012
2022-09-05
用途:
キャンピングカー電源の端子台として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品紹介画像では、端子台カバーが付いていましたが、送ってきた商品にはカバーが付いていません!2個購入したが、2個とも付いていません!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません、こちらの商品は注意に記載がございます通り、端子カバーの付属はございません

対象商品:
06946012
2019-11-29
用途:
電設工事
株式会社 Wonder-Magic 様 (その他業種)

海外て電源モノを発注する機会が多く、三相三線デルタでと頼んでも、海外からするとアースが浮いているのは? らしくバッチリ4本仕様で届きます。その時に端子台の数が足りないという状況を救ってくれる便利なツールです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする