TIFA 720  F360 インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946886

TIFA 720  F360 インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946886 TIFA 720  F360 インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946886

インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06946886 品番TIFA 720 F360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 対応コネクタ(富士通)FCN-364P024-AU 結線方式ネジ/D-sub 極数20P 定格電圧(V)125 端子ねじM3×6 寸法A(mm)80 端子間ピッチ(mm)7 寸法B(mm)72 入出力数1対1 適合電線(mm2)1.25 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)- タイプ標準形 難燃性UL94V-0 適合ソケット:(富士通)FCN-367J024-AU/F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946931
2017-08-22
用途:
早い
卸売・小売業

毎度利用させていただいております。発送も早くて助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする