インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06946922 品番TIFA820MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 対応コネクタ(ヒロセ電機)HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) 結線方式ネジ/フラット 極数20P 定格電圧(V)125 端子ねじM3.5×8 寸法A(mm)95 端子間ピッチ(mm)8.5 寸法B(mm)87 入出力数1対1 適合電線(mm2)2 定格電流(JIS)(A)1 適合ソケット(ヒロセ電機)HIF3BA-20D-2.54R(71) 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)- タイプ標準形 難燃性UL94V-0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946931
2017-08-22
用途:
早い
卸売・小売業

毎度利用させていただいております。発送も早くて助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする