取付方式DINレール
対応コネクタ(ヒロセ電機)HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)
結線方式ネジ/フラット
極数40P
定格電圧(V)125
端子ねじM3.5×8
寸法A(mm)180
端子間ピッチ(mm)8.5
寸法B(mm)172
入出力数1対1
適合電線(mm2)2
定格電流(JIS)(A)1
適合ソケット(ヒロセ電機)HIF3BA-40D-2.54R(71)
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)-
タイプ標準形
難燃性UL94V-0
アズワン品番64-1102-85