PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の コネクタ端子台変換ユニット
インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06946956
品番
TIFA 840 F360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
対応コネクタ
(富士通)FCN-364P040-AU
結線方式
ネジ/D-sub
極数
40P
定格電圧(V)
125
端子ねじ
M3.5×8
寸法A(mm)
180
端子間ピッチ(mm)
8.5
寸法B(mm)
172
入出力数
1対1
適合電線(mm
2
)
2
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
-
タイプ
標準形
難燃性
UL94V-0
適合
ソケット:(富士通)FCN-364J040-AU/FW、AU/MW
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06946956
TIFA 840 F360
87400415
TIFA740F360S
インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ後継品