PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の コネクタ端子台変換ユニット
インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06946983
品番
TIFA720CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
上段下段共マイナス一括
取付方式
DINレール
対応コネクタ
-
結線方式
ネジ
極数
20P
定格電圧(V)
125
端子ねじ
M3
寸法A(mm)
80
端子間ピッチ(mm)
7
寸法B(mm)
72
入出力数
-
適合電線(mm
2
)
1.25
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
タイプ
標準形
難燃性
UL94V-0
適合
-