※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06947343 品番S4-T60X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
差込角(mm)12.7 サイズT60 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1723 全長(mm)75 質量(g)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする