一斗缶用バルブ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06947464 品番 MWC-40BS 赤
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。

材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 用途油、水、洗剤、アルコール他。 適合ペール缶、一斗缶 トラスコ品番437-2042 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) レバー色 接続口径(Φmm)JIS型口金40 アズワン品番1-3833-01 危険物の類別非危険物
注意
※コッくんを取り付けると缶が密封状態となりますので缶上部に空気穴を開けてください。
※シンナー、トリクレンなどの溶剤には使用出来ません。
※石油、ガソリンなどの揮発性油関係には使用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06947464
2025-11-10
用途:
チェンソーオイルの補充
サービス業

室内でも安心して使用できます。ノズルが回るので入れ終わった後の処理がし易かったです。

対象商品:
06947464
2024-04-18
用途:
車のメンテ時
セイコー技術株式会社 様 (サービス業)

ペール缶に差し込んでの使用ですがメーカーの違うオイル缶では稀にフィッテングが合わず、
これは致し方がないことで、それ以外はオイルにじみもなく、今のところは特に問題はないです。

対象商品:
06947464
2020-04-22
用途:
アルコール一斗缶の小分け作業
医療・福祉・介護関連業

使い勝手はイイかと。ただし、このBタイプをアルコール使用する場合、oリングはバイトンでないといけない、と、パッケージに書いてありました。メーカーに尋ねたところ、oリングはP34でOKとのこと。
モノタロウではP34 Oリング・フッソ J I S OR型、注文コードは2020-04-22現在83153857でした。

25人が参考にしています
対象商品:
06947464
2019-06-05
用途:
チェーンソーオイルの小分け便利
農・林・水産業

今まで手作業による小分け作業でしたのですごく楽になり助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
06947491
2017-03-01
用途:
エンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良い商品です。冬季オイル粘度が高いので、もう少し排出量があればいいなと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
06947482
2015-09-08
用途:
一斗缶のバルブとして
株式会社中島製作所 様

とても使いよく、今のところ漏れもありません。

4人が参考にしています
対象商品:
06947464
2014-09-11
用途:
ペール缶からのオイル給油
株式会社池田屋商店 様

使い勝手は非常に良いと思います。
オイル垂れ等もなく、取り付け方法も簡単でした。
やはり、少々価格がお高いのが.......ですね。

6人が参考にしています
対象商品:
06947464
2014-07-28
用途:
一斗缶の油の移す

今までは、こぼれたりして困っていましたが、購入使用してこぼれず重宝してます

値段は、もう少し勉強していただけると使用用途が広がると思います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする