※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT25x75L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06947465
品番
B4-T25X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
サイズ
T25
先端形状
トルクスT型
トラスコ品番
853-1617
全長(mm)
75
質量(g)
17.8