曜日別特売
PHP-31(6400-30) SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所 06947525

PHP-31(6400-30) SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所 06947525
PHP-31(6400-30) SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所 06947525

SK-620PH交換センサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06947525品番PHP-31(6400-30)
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。

適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
注意
※有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
※水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06947525
2023-11-27
用途: SK-620PHセンサープローブ更新

数年使用したphプローブを更新するため、別売りになっていたPHP-31を購入。
破損があったわけではないが、最近の運用においてレスポンスが低下してきた感があり、布電極の汚れも取れなくなったことから、経時劣化を配慮して更新することとした。
使用の都度キャリブレーションしているので精度は問題ないが、検出電圧のオフセット量などに普段から注意してみるべきなのでしょう。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする