※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x75L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード06947596 品番B4-T40X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
差込角(mm)6.35 サイズT40 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1621 全長(mm)75 質量(g)18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする