※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックライトブルー蛍光ランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード06947604 品番FL10BL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

可視光域の光を透過しない特殊ガラスを使用して、近紫外線のみを有効に放射するよう設計された蛍光ランプです。

用途
鉱物の鑑定、食品の鮮度鑑定、狂犬病などのげっ歯動物による汚染の鑑定。
化合物判定、犯罪の分析、細菌の鑑定。
劇場や看板、壁面のディスプレイ照明。
ジアゾ感光紙、青図感光紙などの焼付用。
種別10W形 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)10 管長(mm)330 適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P 電流(A)0.23 管径(Φmm)25.5 紫外線出力(W)1.2 定格平均寿命(時間)3500 光色ブルー 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25590129
2024-03-01
用途:
基板製造作業

他のところでは売り切れで購入できなかったので、助かりました。

対象商品:
06947604
2019-05-29
用途:
フィルム評価用
製造業

特に問題もなく使用できています。また注文したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする