※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスT型ソケット 差込角9.52xT25x70L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06947623 品番S3-T25X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
差込角(mm)9.52 サイズT25 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1687 全長(mm)70 質量(g)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする