ツウィンクルスーパーL-1200

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード06951935 品番L-1200
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途
アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適
肌調整
目の粗さ細目 研磨力(ペーパー相当番手)P1200〜1500 タイプリキッドタイプ 白色 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06951935
2013-06-17
用途:
中古車の塗装の磨きに使ってます。

塗装の磨きに使用していますが、とても使い勝手がいいです。

対象商品:
06951935
2011-08-10
用途:
スリキズの多いソリッドカラーの車のボディーバフがけに
自動車・二輪車・自転車関連業

10年落ちのススキ車の26U 白色ソリッドペイント車にて 台所用スポンジの硬い部分にて、こすられキズだらけになり塗装面がぼけていましたが 住友スリーエムのテーパーバフハードウールにてバフ掛けした処キズも消え光沢が得られました ツウインクルL-1200とL-1500の二種類と テーパーバフがすぐに目詰まりする為2枚用意するとバフ処理がしやすいと思いました 今回はバフ掛け初めての為キズに応じたコンパウンドが判らず知人に借りました モノタロウさんの商品明細情報をもっと詳しくいただけらと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする