IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
ビクター生爪(スクロール用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06952741
品番
LS-T-6(MS-T-6)
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
6
材質
S45C
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
38.1
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
36
寸法I(mm)
12.7