曜日別特売
6912VV 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 06955392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6912VV 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 06955392
6912VV 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 06955392
6912VV 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 06955392

単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

(19件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
60
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
外径D(Φmm)85
85
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
80
90
100
105
110
120
125
130
140
145
150
幅B(mm)13
内容量1個注文コード06955392品番6912VV
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)13外径D(Φmm)85内径d(Φmm)60取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80取付関係寸法(最大da)(mm)66取付関係寸法(最小da)(mm)65取付関係寸法(最大ra)(mm)1面取寸法r(mm)1(最小)シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)192係数16.2呼び番号6912許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)16300基本定格荷重Cr(N)19400荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: JB23ジムニーのテンショナーベアリングに使用
製造業

JB23ジムニー1型の純正テンショナーが現在25000円越えで売ってますが、非常に高価な為、ベアリングだけ打ち換えて使用しようと思い、ベアリングの径等、調べ、この商品に辿り着きました。累計で3回以上使ってますが、特に問題もなく、使えます。油圧プレスと鉄製のウエイトを駆使して、打ち抜き組み込みで使用してますが、純正テンショナーの1/20の値段で交換できるので、コスパとしては、ウルトラ級です!!JB23ジムニー乗りの方にオススメします!!

1が参考にしています
対象商品 : 06955304
2024-07-19
用途: BMXのハブに使用
その他業種

Profileのハブに使用しましたが、購入したときに付いていたベアリングに比べて回転が軽くなった気がします。

2022-10-11
用途: マジェスティ2型のベアリングとして
製造業

クラッチホルダーのベアリング(純正部品番号93306-90603)の代替として使用。コストが1/10位で済むので非常に助かりました。動きも滑らかで問題なし。ベアリング圧入のツールが必要ですが、動きが渋いなと思った時は交換も検討されてはいかがでしょうか。

対象商品 : 06955304
2023-03-30
用途: モーター用
株式会社環境設計

すぐ手に入らない商品だったのですが、モノタロウさんで手配でき、問題なく完了できました。

対象商品 : 06955286
2022-03-20
用途: コードレスインパクトのベアリング交換
個人のお客様

コードレスインパクトのベアリング交換に使用。普通に問題ありません

対象商品 : 06955365
2021-07-26
用途: アイドラプーリー
select shop ZERO自動車・二輪車・自転車関連業

このまま使用でも問題ないNSKベアリングだが、隙間からベルハンマー塗布することで摩擦抵抗が減り、燃費と耐久性向上につながる。

1が参考にしています
対象商品 : 06955286
2021-07-16
用途: クロスバイクのホイールベアリングの交換

ハブに入っている物と同じメーカーでした。特に問題なく使用できました。

対象商品 : 06955322
2023-02-12
用途: 電動工具の修理

信頼出来るブランド品なので品物には何の問題はありません。他の品と一緒に注文でしたが、これだけ在庫切れで10日以上待たされました。結果的には街の工具屋で買えば良かったかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする