3-5KS(1) NTT仕様 三連折りたたみ伸縮はしご ナカオ 06955952

3-5KS(1) NTT仕様 三連折りたたみ伸縮はしご ナカオ 06955952 3-5KS(1) NTT仕様 三連折りたたみ伸縮はしご ナカオ 06955952

NTT仕様 三連折りたたみ伸縮はしご

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06955952 品番3-5KS(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

支柱をアルミとFRPの組合せにより軽量化し絶縁性を追及した製品で軽自動車積載のため三連折りたたみ伸縮構造としました。

収納長(m)2.04 材質支柱:アルミ合金製とグラスファイバーの組合せ 質量(kg)16.8 下端幅(mm)430 段高(mm)303 安全フックP3(B)NTTタイプ 付属品ステンの親綱用フック(安全フックの右側のみ)、電柱ベルト、はずれ防止具、固定ロープ 電柱ベルトP3(B)NTTタイプ 全長(m)5.55 仕様折畳み式、伸縮式(逆コの字構造)、はしご伸縮ロープ循環式、固定式端具、NTT仕様書品及び仕様書同等品 最大使用荷重(N)1300
注意
※個人宅配送不可商品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06955952
2020-11-23
用途:
電柱高所作業用
早田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

折りたたんで脚立で作業も出来、伸ばせば5.5mでかなり行けます
あとわかっていたことですがやや重い
みかけはかなり格好いい、仕事が出来るような気がします
NTT仕様の文言にやられました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする