ウルトラオート4

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06957203 品番A-13823
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナイロンコードカッター。自動繰出式。

付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番BH2433 取付可能コード径(Φmm)2.0〜3.0
注意
※充電式草刈機使用時は自動繰出は使用できません。
※充電式草刈機(チップソー標準付属タイプ)はMUR365D/366D/367D・MUR144UD/LD/WD・MUR185UD/LD/WD・MUR145UD・MUR186UD・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD・MUR183UD・MBC231D/232D・MUX60DPG2M・MUX362Dです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
草刈り機
農・林・水産業

交換部品が揃っていて、またお安いので助かりました。
ホームセンターに見かけないですがマキタの安心商品ですね。

2025-07-18
用途:
田圃、畑等の畔、土手の草刈りに使用しています。
農・林・水産業

ナイロンコードを巻いて本体にセットするのが、非常に楽です。刈り取り作業中も、ヘッドを地面に軽くたたくだけで、コードが繰り出されるので、作業がはかどります。非常に助かっています。

2025-09-07
用途:
畑の草刈り
農・林・水産業

とても使えるシロモノではない。
同じ様な構造の他社製品も同じでしたが、
コードが根元で切れると叩いても出てこないので、巻きなおすところからやり直しです。毎回切れて巻きなおしになるので、叩いてコードを繰り出す機能は確認しておりません。
コードが切れるような使い方をしなければいいのかもしれませんが、そうなると背丈が低く柔らかい絡みにくい草にしか使えずコード摩耗も減るので、そもそもこのような機能も不要です。
また、仮にちゃんと使えたとしてもこの商品と刈払機の間に隙間があり、ツタ絡み防止用の刃が固定されず使えないのも致命的でした。

2人が参考にしています
対象商品:
06957203
2024-08-01
用途:
草刈り作業等
インラック株式会社 様 (サービス業)

以前使用していたものが、古くなったことから買い替えをしました。今日一日使用しましたがとっても良好でした。有難う。

対象商品:
06957203
2024-08-01
用途:
除草作業
株式会社ハシモト 様 (建設業・工事業)

毎年数個購入しています。オーソドックスでストレスなく使用できます。

対象商品:
06957203
2023-09-19
用途:
草刈作業時

いつもありがとうございます。

もう一個の注文です。よろしく。

2023-11-22
用途:
草刈り
その他業種

マキタの草刈り機用として数回使いましたが、スチール製の草刈機を買ったので付けようとしましたがネジの不具合で取り付けが出来ませんでした。ネジ山の造作が悪かったみたいで、近くの日曜大工店で部品をマキタから取り寄せてもらいました。取り付けてみると、今度はネジが途中までしか入っていきません。もう諦めてスチール製の草刈機に取り付けるのを諦めました。スチール製には相性が悪いのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。こちらはあくまでマキタの本体に対しての商品ですので、他社の製品に対して無理に合わせると合わずに外れてしまう可能性もございますのでお控えいただけますと幸いです。

対象商品:
06957203
2022-10-28
用途:
田圃畦畦の草刈り
農・林・水産業

オレゴンのフレキシブレード(太さ3mm)を使用しているが、畦(法面)3m×120mの草刈りを一気にできた。地面を叩く必要もなく、ゼノア BKZ315L 背負式草刈機 (ループハンドル:29.5cc)での使用は、疲れもなくストレスフリーであった。
フレキシブレード(太さ3mm)が、堅くて太いので最初は装填に苦労したが、コツをつかめば問題なし。
たくさん巻き込めないが、オレゴンのフレキシブレードの耐久性がカバーしておつりが来る感じ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする