21AAA339 ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 06957334 21AAA339 ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 06957334

ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06957334 品番 21AAA339
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。

特性
1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)40 平面度(μm)3 材質超硬合金 ミツトヨ品番21AAA339

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957334
2018-12-27
用途:
プラスチック部品の測定に使用します
黒田化学株式会社 様

製品自体の改善点は特に無いです。ミツトヨの部品は商社より購入することが多いのですが、商社経由のほうが価格が安いからです。ただ、モノタロウさんは注文してからの納品が早いので、緊急時はモノタロウで購入しています。価格も商社と同等レベルにするとか、製品により割引価格にするとかしただきましたらもっと利用するとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする