仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/質量/7.5kg/背素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /座素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /収納:不可その他カンチ脚タイプ シルバーフレーム 肘付 ビニール張り幅(mm)570色背カラー:セージ 座カラー:セージ高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター無座高(mm)450脚(mm)カンチ脚タイプグリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)有