ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着CBNバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12本)
軸径(Φmm)
3.0
注文コード
06960318
品番
ZC2140
参考基準価格(税別)
¥39,320
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
852-7896
セット内容
AD2213、AD5103、AD5106、AD5111、AD5112、AD5115、AD5117、AD5119、AD5121、AD5122、AD5124、AD5126(各1本)
軸径(Φmm)
3.0
質量(g)
554
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼
ケース
TX06