ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06960948
品番
AD3103
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(mm)
5
刃長(mm)
5
粒度
100
トラスコ品番
498-7411
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
55.5
質量(g)
13
刃径(Φmm)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット