ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06960957
品番
AD3104
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(mm)
6
刃長(mm)
6
粒度
100
トラスコ品番
852-7668
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56.5
質量(g)
15
刃径(Φmm)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット