ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06960984
品番
AD3113
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(mm)
9
刃長(mm)
10
粒度
100
トラスコ品番
852-7671
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60.5
質量(g)
21
刃径(Φmm)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット