ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961386
品番
AD3333
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
粒度
120
刃径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
55
刃長(mm)
5
トラスコ品番
852-7705
材質
ダイヤモンド
質量(g)
28
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
20