ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961632
品番
AD1531
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(mm)
6.2
厚さ(mm)
1.8
トラスコ品番
852-7601
全長(mm)
42
質量(g)
4
刃径(Φmm)
6.2
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット