ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961675
品番
AD1533
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
外径(mm)
8
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
852-7603
全長(mm)
44.5
質量(g)
5
刃径(Φmm)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット