不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
小型アングルグラインダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06962322
品番
FA-2C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフセット砥石用・軸付きといし用などの小型アングルグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
空気消費量(Nm
3
/min)
0.40(最大)
トラスコ品番
125-4481
全長(mm)
157
質量(kg)
0.62(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径
50
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
9.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06962322
FA-2C-1
69495457
FA-20-1
アングルグラインダー
不二空機
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)