ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 研磨シート
ミニターの 研磨材付シート
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#200 10×100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
06964055
品番
RD7202
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
幅(mm)
100
全長(mm)
100
粒度
200
トラスコ品番
751-0136
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット