ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 研磨シート
ミニターの 研磨材付シート
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着 10×100×100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964064
品番
RD7212
参考基準価格(税別)
¥33,580
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
幅(mm)
100
全長(mm)
100
粒度
200
トラスコ品番
852-8944
質量(g)
21
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット