ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着 10×100×100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06964143 品番 RD7214
参考基準価格(税別)¥33,580 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
厚さ(mm)10 幅(mm)100 全長(mm)100 粒度400 トラスコ品番852-8946 質量(g)21 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする