ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ サンドペーパーチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
06965577
品番
SA6322
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
幅(mm)
20
全長(mm)
80
粒度
240
トラスコ品番
852-5279
質量(g)
26
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅