ミニター
ミニモ サンドペーパーチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
400
180
240
320
400
600
幅(mm)
10
10
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
06965647
品番
SA6304
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
幅(mm)
10
全長(mm)
80
粒度
400
トラスコ品番
852-5271
質量(g)
16
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅