※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×10 5入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
06968054
品番
NA6012
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
外径(mm)
50
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
499-8006
材質
フェルト
質量(g)
67
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅