A1025 こて先(456用) HAKKO(白光) 06969234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1025 こて先(456用) HAKKO(白光) 06969234 A1025 こて先(456用) HAKKO(白光) 06969234

こて先(456用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06969234 品番A1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状8C型 適合456用 トラスコ品番849-7346 質量(g)42 適合ハンダゴテ456-1、456-2 外径(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする