MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロング刃長)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969742
品番
EPPL4080
参考基準価格(税別)
¥31,370
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
428-9749
刃数
4
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047