MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロング刃長)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969785
品番
EPPL4200
参考基準価格(税別)
¥175,490
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
75
全長(mm)
155
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
428-9820
刃数
4
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047