ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ カップ砥石#80 Φ20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06971265
品番
SA3401
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
砥石長(mm)
10
トラスコ品番
853-0712
質量(g)
85
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅