【ワンタッチで簡単保管】マグネットカードローダーはワンタッチで簡単に開閉ができ、カードを収納することができます。衝撃を与えても蓋が外れず、外傷からカードを守ってくれます。
【コレクションに最適!UVカット率99.8% 透明度約92%】本製品はUVカット率約99.8%を誇ります。紫外線を阻止することによってカードが日に焼けるのを防ぎ、美しい状態のまま長期間コレクションすることができます。透明度は約92%であり、保護をしながら曇りがなくきれいな状態でカードを鑑賞できます。
【64×89mmまで収納可能】本製品は63×88mmのレギュラーサイズカードをインナースリーブごと収納することができる大きさです。ミニサイズカードもスリーブと併用することによってズレが生じず問題なく収納することが可能です。溝の厚みは35pt(約1mm)なのでトレーディングカードを一枚コレクションするときに最適です。
【角欠け防止設計】収納部分の四隅にはくぼみがあり、カードの角が擦れてしまうのを防ぎます。本製品を使用し保管することによって、衝撃が与えられてもカードの四隅が白く欠けずに損傷を少なくできます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。