曜日別特売
ALG-TSMSDCL トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア ALLONE 06974060

ALG-TSMSDCL トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア ALLONE 06974060
ALG-TSMSDCL トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア ALLONE 06974060
ALG-TSMSDCL トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア ALLONE 06974060
ALG-TSMSDCL トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア ALLONE 06974060

トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06974060
品番
ALG-TSMSDCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

【コレクションに最適!UVカット率99.9%】本製品はUVカット率約99.10%を誇ります。紫外線を阻止することによってカードが日に焼けるのを防ぎ、美しい状態のまま長期間コレクションすることができます。
【工具不要の簡単設計】本製品は工具不要で組み立てることが可能です。スタンド部分は差し込み回すだけの簡単な構造になっており、容易にお気に入りのカードを保護することができます。
【アクリル板3枚構造】本製品はアクリル板4枚で設計されております。またカードを収納する場所はくり抜かれ溝があるため収納した後にズレる心配はございません。
【64×89mmまで収納可能】本製品は63×89mmのレギュラーサイズカードをインナースリーブごと収納することができる大きさです。ミニサイズカードもスリーブと併用することによってズレが生じず問題なく収納することが可能です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする