ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ30

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06977328 品番FC4802
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3764 全長(mm)85 高さ(mm)25 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする