ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
853-0343
注文コード
06978037
品番
FC1034
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
853-0343
全長(mm)
47
質量(g)
36
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅