※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#SC60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06979035 品番 GB-118.0 SC60
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
粒度60 軸径(Φmm)7.8 砥粒シリコンカーバイト 全長(mm)344 砥石長(mm)102 トラスコ品番853-0505 質量(g)550 適合内径(Φmm)105〜118 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする