ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ PVA砥石#80 Φ20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980042
品番
DE4101
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-1397
軸径(Φmm)
6
粒度
80
高さ(mm)
25
質量(g)
186
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
20