曜日別特売
TO-502RS アキレスジョイント(管と管接続用・合成ゴム製) SUGICO(スギコ) 06980509

アキレスジョイント(管と管接続用・合成ゴム製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06980509
品番
TO-502RS
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

耐候性にすぐれる屋内外兼用継手。
耐候性に優れた合成ゴム(CSM)を本体に使用することで、屋内配管はもちろん、屋外配管にも幅広く使用することが可能となりました。
熱湯(60~100℃)が瞬間的に流れる場所に対応。
給湯器や食洗器の下部などキッチン排水用にも適しています。

用途
継手
注意
※接着の際は、ひっぱり配管にならないように、必ず10mm~30mm縮めて接続するようお願いします。
※接着の際はクロロプレン系接着剤をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする