曜日別特売
TO-18410 耐熱排水トラップ SUGICO(スギコ) 06980536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-18410 耐熱排水トラップ SUGICO(スギコ) 06980536
TO-18410 耐熱排水トラップ SUGICO(スギコ) 06980536
TO-18410 耐熱排水トラップ SUGICO(スギコ) 06980536

耐熱排水トラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06980536
品番
TO-18410
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

らくらく施工!らくらくメンテナンス!
あらゆるメーカーの戸建て・集合住宅用に対応可能。
製品高さ90mmのコンパクト設計。施工性・メンテナンス性に優れています。
ゴミ受けメッシュによりクリーンな排水を実現しました。
40L/分以上の優れた高温排水能力で大型貯湯タンクからの排水にも対応できます。

注意
※エコキュート、電気温水器等の高温排水専用の耐熱トラップです。その他の用途には使用しないでください。
※排水管が耐熱塩ビ管(HTVP40/50)で配管されているか確認してください。
※排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
※有機溶剤に対して、製品が侵される場合がありますので十分注意してください。
※防臭パイプを外し排水工ルボとして使用する場合は、配管条件により規定の排水能力に至らないことがあります。
※本製品の最高使用温度は90℃です。90℃を超える場合は使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする