※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 06981668 品番 RD3763
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
全長(mm)150 幅(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 トラスコ品番499-9967 質量(g)46 硬さハード 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする