※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ25X3 10入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード06983077 品番NA2642
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)25 厚さ(mm)3 粒度220 砥粒WA トラスコ品番499-7671 質量(g)40 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする